保護具関係標識

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 材質エコユニボード(穴4) エコマーク認定認定 トラスコ品番737-6669 注文コード20081976 品番308-02
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は材質・エコマーク認定・トラスコ品番など13種類から選べます 他の種類を見る

汎用の保護具着用啓蒙標識です。

材質エコユニボード(穴4) トラスコ品番737-6669 寸法(mm)600×300×1厚 質量(g)170 取付方式穴4スミ エコマーク認定認定 エコマーク認定番号7118031
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:156

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20081967
2020-12-17
用途:
倉庫内の出入口表示として使用
運輸・通信業

期待していた通りのサイズ感で、はっきりとした見やすさが非常に助かります

対象商品:
20081985
2018-07-05
用途:
建設現場に掲示
建設業・工事業

サイズ的にもイラスト的にも大変良いと思います。
この商品に限らず、四隅の穴が裂けてしまい一度きりで廃棄する事もあるので、例えば丸環のリベットの様なもので補強されたら、尚、良くなると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする