ガラス角板

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20082257 品番 □50-1.1
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。

材質テンパックス(R) 厚さ(mm)1.1±0.1 寸法(mm)50×50 アズワン品番3-2413-05 公差外寸±0.5mm(規格品) 使用温度(℃)230 最高使用温度(℃)490 端面加工面取り仕上げ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:351

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
燻製機ののぞき窓
有限会社歩電友 様

自作燻製機の燻製時庫内を見たく購入。
カット面で手を切ることなく安価で手に入れる事が出来ました。

2025-09-29
用途:
実験用
製造業

実験用に使用しています、これ自体は問題はありません。ガラス基板を緩衝材付きの封筒で配送するので破損するのではと心配です、急ぎではない限りこちらでは購入しません。

対象商品:
20082388
2022-08-25
用途:
原料焼成時の型とし
株式会社アイレ 様

透明度が高く表面も滑らかで目的にかなった製品でした。強度、耐熱性にも不満ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
20083456
2021-03-13
用途:
電磁調理器のガラストップ交換
製造業

電磁調理器のガラストップが割れメーカーに修理に出したが修理不能との事で返ってきてしまった。丁度良いサイズが有ったので試しに購入したらバッチリ修理完了。助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
20083727
2020-06-11
用途:
色調色用

探していたものと大きさ厚みが同じものがあり助かりました。更に素手で扱うものなので面取り加工がしてあるのも更によかったです。念のため飛散防止フィルムを割れ対応には貼りましたが問題なく使え満足しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする