FEEL BTM-P38 トリマー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20082277 品番-
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

3.2V/1000Ah LiFePO4 バッテリー搭載
高出力のLiFePO4バッテリーを搭載しています。トリマーながら力強く動き、硬い髪もサクサクカット出来ます。またLiFePO4バッテリーは従来のバッテリーより約3倍の寿命。繰り返しの充電にも耐久性が高いバッテリーです。
髪質に合わせ、ボタン一つでスピードを20%アップすることができる最新式のトリマーです。
静音60デシベル以下。お客様に不快な音を感じさせません。
コンパクトなボディーですが、コードレス状態で約3時間動き続けます。最新のLiFePO4バッテリーがそれを可能にしました。それによりバッテリーの残量を気にせずストレスフリーでご使用頂けます。
ブレード(刃)は40°の刃角の為、鋭い切れ味です。また高級セラミックを使用しているので、丈夫で長く切れ味が持続します。
3つのブレードが付属されています。瞬時に交換出来き、カットの目的に合わせ自由にお選び頂けます。

仕様稼働時間:180分 材質ABS樹脂、ステンレス 質量(g)134 電源充電・交流式(コードレス・AC電源両対応) 定格電圧(V)100-240 (フリーボルト) 刃幅ワイド40mm・レギュラー32mm・ライン5mm 定格周波数(Hz)50/60 バッテリーリチウムイオン電池、3.2V / 1000mAh 充電時間フル充電まで1時間 本体サイズ(mm)高さ155 × 横幅30 ブレード材質セラミック 刈り高 0.4mm バッテリー容量(mAh)2600 アタッチメント1.5mm,3.0mm,4.5mm,6mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする