撥水道場
撥水道場の オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
撥水道場の スプレーボトル
ワンタッチキャップ容器
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20082627
品番
PO500B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥218
販売価格(税別)
¥
198
バスケットに入れる
付属品
中栓
材質
HDPE
幅(mm)
65
色
黒
容量(mL)
500
高さ(mm)
220
質量(g)
50
奥行(mm)
65
口内径(Φmm)
17
危険物の類別
非危険物