商品単体画像
関兼常
関兼常の ハサミ
関兼常の 万能ハサミ
万能ハサミ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20082636
品番
TDA-1
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
ブレード:ステンレス刃物鋼、ハンドル:エバー樹脂
全長(mm)
180
質量(g)
125
刃長(mm)
60