アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用ガラス板
ガラス丸板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20082765
品番
○40-1.1
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,683
販売価格(税別)
¥
1,530
バスケットに入れる
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質
テンパックス(R)
厚さ(mm)
1.1±0.1
寸法(mm)
Φ40
アズワン品番
3-2417-04
公差
外寸±0.5mm(規格品)
使用温度(℃)
230
最高使用温度(℃)
490
端面加工
面取り仕上げ