※左胸ポケットに名札ホール付き
神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の ベスト オフィスウェア
ベスト SA270V
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
20082773
品番
SA270V-2
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ポケットの配色がオシャレ!洗練のチドリ柄ベスト
色
グレー
サイズ
17号
仕様
ホームクリーニング可能
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル80、毛20
肩幅(cm)
38
着丈(cm)
53
機能
ストレッチ
性別
女性用