※ポケット拡大
神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の ベスト オフィスウェア
ベスト SA290V
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
20082807
品番
SA290V-3
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
明るい表情のやわらかなツィード調チェックベスト
色
ピンク
サイズ
7号
仕様
ホームクリーニング可能
胸囲(cm)
86
混率(%)
ポリエステル70、毛30
肩幅(cm)
33
着丈(cm)
49
性別
女性用