※ポケット拡大
神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の スーツ・ジャケット オフィスウェア
ジャケット SA300J
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
20083297
品番
SA300J-1
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
360°全方位最強ストレッチ!旬のウインドペン柄ジャケット
色
ブラックネイビー
サイズ
9号
仕様
ホームクリーニング可能
胸囲(cm)
92
混率(%)
ポリエステル99、ナイロン1
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
57
機能
360°ストレッチ
性別
女性用