神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の ボトムス オフィスウェア
神馬本店の スカート オフィスウェア
美形スカート (タイト) SA305S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20083455
品番
SA305S-1
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
360°全方位最強ストレッチ!シックなウインドペン柄の美形タイトスカート
色
ブラックネイビー
サイズ
M
ウエスト(cm)
64
ヒップ(cm)
96
仕様
ホームクリーニング可能
混率(%)
ポリエステル99、ナイロン1
機能
360°ストレッチ
丈(cm)
53
性別
女性用
関連資料:
美形スカート説明
商品説明動画
美形スカート★究極の履き心地の仕事服 【神馬本店】
参考になった