突っ張りシューズラック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20083668 品番WJ-320WH【ワケあり】【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別) アウトレット
¥6,9985,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

簡単に取り付けられる突っ張りポールシューズラック。
省スペースでの設置が可能。
靴8足分収納可能。
滑り止め付きのシューズトレイ。
ロングブーツが倒れるのを防ぐブーツクリップ2個付。
ワンタッチ固定で簡単取付。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途下駄箱、玄関収納、靴収納、靴箱として 付属品ブーツクリップ×2 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質パイプ:スチールパイプ、上下固定盤:ポリプロピレン、棚板ワンタッチ固定装置:ABS樹脂、ゴムリング:ゴム、上下固定盤すべり止め:熱可塑性エラストマー 質量(kg)2.5 ホワイト 耐荷重(kg)シューズトレイ1枚当たり約2、全体約16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×230×2000〜2800 組立時間約20〜30分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする