パイプハンガー支持金具 PSプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 適合(パイプ・ダクトハンガー)SU-P25・SU-P40 注文コード20083869 品番PS-10 SUS【ワケあり】【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別) アウトレット
¥8,8987,198
この商品は適合など5種類から選べます 他の種類を見る

PSプレートはパイプハンガーを吊りボルト(寸切ボルト)で固定する金具です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 適合(パイプ・ダクトハンガー)SU-P25・SU-P40 材質ステンレス 質量(g)38 適合吊りボルトW3/8 アズワン品番64-3206-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする