神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の ニット・カーディガン オフィスウェア
カーディガン SA13K
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
20083945
品番
SA13K-7
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
便利なポケットつきのVネックカーディガン
色
ブラック
サイズ
M
仕様
ホームクリーニング可能
胸囲(cm)
100
混率(%)
アクリル70、毛30
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
64
機能
抗ピルアクリル糸使用
性別
女性用