交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20084115 品番‐【ワケあり】【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別) アウトレット
¥35,98020,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

3倍ズームレンズでありながら、抜群の携帯性を誇る 世界最薄・電動式パンケーキズームレンズ

商品状態※理由あり(未使用・未開封) シルバー 付属品レンズキャップ「LC-37B」、レンズリアキャップ「LR-2」、取扱い説明書、保証書 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 長さ(mm)22.5 質量(g)93 最大径(Φmm)60.6 フィルターサイズ(mm)37 焦点距離(mm)28〜84(35mm判換算) レンズ構成7群8枚 撮影距離(m)0.2(Wide) / 0.25(Tele) 絞り(最小)22 アズワン品番64-9618-76 マウントマイクロフォーサーズ 画角75°〜29°(対角線)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする