ガラス丸板

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20084138 品番 ○20-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,441
販売価格(税別)
1,310

珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。

材質青板(ソーダ)ガラス 厚さ(mm)1±0.2 寸法(mm)Φ20 アズワン品番3-2428-02 公差外寸±0.5mm(規格品) 端面加工面取り仕上げ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
バイクのメータに使用
卸売・小売業

純正と違い、映り込み・反射あり。 転倒時の割れの危険もあるので注意

対象商品:
20084314
2022-04-23
用途:
バイクのスピードメーターに使いました。
サービス業

サイズもばっちりで良かったです、純正ではもうない部品なので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
20084174
2021-10-18
用途:
取り替え
サービス業

いい商品でした。

ありがとうございました。

配送も早かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
20084296
2019-08-09
用途:
ライトの修理
卸売・小売業

大きさが1ミリ大きかったですが、削って利用しました。
価格も安くとても助かりました、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする