曜日別特売
○30-1 ガラス丸板 アズワン 20084147

ガラス丸板

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)1±0.2
寸法(mm)Φ30
内容量1枚注文コード20084147品番○30-1
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。

材質青板(ソーダ)ガラス厚さ(mm)1±0.2寸法(mm)Φ30アズワン品番3-2428-03公差外寸±0.5mm(規格品)端面加工面取り仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: バイクのメータに使用
卸売・小売業

純正と違い、映り込み・反射あり。 転倒時の割れの危険もあるので注意

対象商品 : 20084314
2022-04-23
用途: バイクのスピードメーターに使いました。
サービス業

サイズもばっちりで良かったです、純正ではもうない部品なので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 20084174
2021-10-18
用途: 取り替え
サービス業

いい商品でした。
ありがとうございました。
配送も早かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 20084296
2019-08-09
用途: ライトの修理
卸売・小売業

大きさが1ミリ大きかったですが、削って利用しました。
価格も安くとても助かりました、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする