※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ JTBR/L

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質J740 形状三角形 注文コード20084158 品番JTBL3005F J740【ワケあり】【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別) アウトレット
¥21,9807,198
この商品は材質・形状など30種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質J740 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 形状三角形
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする