カロリーメイト ブロック

(8件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4本×30個) 注文コード 20084164 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,126
販売価格(税別)
6,598

ショートブレッドタイプで携帯に便利。いつでもどこでもあなたをサポートします。
忙しくて食事をとりそびれたときや、コーヒーなどと一緒にブレイクタイムにどうぞ。
1本100kcal、1箱4本入りと2本入りの2サイズ。味は5種類。保存性が高く、非常食としても使えます。

カロリー(kcal)100(1本あたり) 香味メープル味 原材料小麦粉、食用油脂、砂糖、卵、アーモンド、バター、脱脂粉乳、大豆タンパク、小麦タンパク、オレンジピール、でん粉、チーズ、食塩、チョコレート、メープルシュガー、醤油、カゼインナトリウム、加工でん粉、香料、炭酸マグネシウム、乳化剤 栄養成分エネルギー:400kcal、タンパク質:8.1g、脂質:22.6g、糖質:40.3g、食物繊維:2g、ナトリウム:300mg、カリウム:110mg、カルシウム:200mg、鉄:2.5mg、マグネシウム:50mg、リン:90mg、ビタミンA:225μg、ビタミンB1:0.5mg、ビタミンB2:0.6mg、ビタミンB6:0.5mg、ビタミンB12:1μg、ナイアシン:5.5mg、パントテン酸:2.8mg、葉酸:100μg、ビタミンC:40mg、ビタミンD:2.5μg、ビタミンE:4mg

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
非常食用にローリングストック
サービス業

非常用の備蓄食を想定してローリングストックしています。
2本入りは撮影や取材など外先での仕事が長い日にバッグに忍ばせておくのにちょうどよくとても重宝しており、無理なく消費→補充のサイクルを回せます。
味はチーズとフルーツがツートップです。

2025-07-01
用途:
忙しい朝食など

手軽に通勤途中の車の中で朝食代わりに食べています。

対象商品:
62113127
2023-06-30
用途:
小腹対策
その他業種

年齢的にいろいろ控えなければならないので、麦入りご飯の弁当に、カロリーメイトがあれば、ちょうど良い小腹対策になる。

昔から好きな味をメインに購入している。

対象商品:
20084137
2021-05-15
用途:
非常用備蓄に

期限が来た時に消費しやすいよう、シンプルな味のものを。嵩の割りに腹持ちがいいので、急ぎの朝食にも。

1人が参考にしています
対象商品:
20084155
2020-04-16
用途:
釣行時、
医療・福祉・介護関連業

メイプル味、お気に入りです。喉乾くのが難点ですが。

2人が参考にしています
対象商品:
20084076
2016-10-08
用途:
作業中で小腹が減ったら
小野田企画 様

十数年ぶりに、カロリーメイトを買いました。美味しいのだが・・・口の中の水分持っていかれるのは変わらないですね。
でも!また買います!!

2人が参考にしています
対象商品:
20084067
2021-11-18
用途:
残業食

他にも色んな味を頼んでみましたが、こちらはあまり人気がなくいつも残ってしまいます。
一番人気はメープル味でした。次からはもう頼まないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
20084112
2017-05-13
用途:
仲間のおやつに
小野田企画 様

普段は買わない人達が食べて、とにかく、好評でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする