※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 角形パイロットランプ
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 単色全面照光)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100/110
発光色
乳白
注文コード
20084280
品番
SLD96-1TH1BW【ワケあり】【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
アウトレット
¥12,980
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・発光色
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
定格電圧(V)
AC100/110
発光色
乳白
形状
長角
取付穴径(Φmm)
長角穴43×91
光源
LED
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。