※片足
シモン
シモンの プロテクティブスニーカー
作業靴(JSAA) 短靴 8918
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
25.5
色
ブラック
注文コード
20084368
品番
8918ブラック【ワケあり】【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,698
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
JSAA規格 A種認定品 人工皮革製
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ(cm)
25.5
色
ブラック
機能
耐滑性
用途
かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
ミドルカット
規格
JSAA規格
材質(アッパー)
人工皮革+ダブルラッセルメッシュ
標準質量(g)
770(26.0cm/両足)
靴底
発泡ポリウレタン2層底
材質(先芯)
ワイドACM樹脂先芯
中敷
カップインソール
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー