※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラプロ
ミラプロの 真空機器
ミラプロの 真空配管用継手
VFフランジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(Φmm)
300
注文コード
20084395
品番
MCJ-1200【ワケあり】【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥27,980
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
真空配管用JIS VFフランジ(穴あき)になります。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
SUS304
接続パイプ(Φmm)
200A(Φ216.3)
寸法A(Φmm)
300
寸法B(Φmm)
217
寸法P.C.D.(mm)
270
寸法T(mm)
16
寸法t(mm)
8
N
8(箇所)
寸法h(Φmm)
15
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。