HEPA フィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20084526 品番2.889-293.0【ワケあり】【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別) アウトレット
¥6,9983,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

T 11/1 Classic Re!Plast 用です。HEPAフィルターは、空気中から微粒子を除去するために設計された高性能フィルターで、0.3マイクロメートルの微粒子を99.97%以上捕集する性能を持ち、花粉、ダニの死骸、カビ、細菌、ウイルス、PM2.5などの微粒子を除去できます。初めてお使いの場合、 HEPA 取付キット、バスケット付( 2.889-310.0 )が必要です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 適合機種T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機) 質量(kg)0.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×165×55
注意
※初めてお使いの場合、 HEPA 取付キット、バスケット付( 2.889-310.0 )が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする