FN-M30JP 線名札 JAPPY 20084548 FN-M30JP 線名札 JAPPY 20084548 FN-M30JP 線名札 JAPPY 20084548

線名札

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 20084548 品番 FN-M30JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

白色ファイバー製(厚さ1.0mm)、ロウ引き糸使用(長さ120mm)。

長さ(mm)120 結束径(Φmm)30 厚さ(mm)1.0 タイプ丸形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-30
用途:
接続した線材の行先名を記入します。
イーパス 様 (その他業種)

ちょっと想定していたものと違っていたので、使うかどうかはこれから検討します。

対象商品:
20084523
2019-10-04
用途:
マンション内インターホンケーブルの識別
オーガスト 様 (建設業・工事業)

他の丸札商品と比べるといくらか高いですが、ロウ付け紐の使いやすさは一度使うともう他には戻れません。
皆さんも一度お試しください

対象商品:
20084548
2017-04-18
用途:
通信機器の配線用
アライズシステム 様 (運輸・通信業)

今回はじめて注文したが、今まで使用していたものと相違なかったので、これからも発注したい。

1人が参考にしています
対象商品:
20084523
2016-04-11
用途:
配線の行き先表示
電気・ガス・熱供給・水道業

昔からこのタイプの札は使用していましたが線の部分を結んだ状態であって欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする