Z40R-HSW インシュロックZタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 20084742

インシュロックZタイ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100本)
全長L(mm)151
結束径(Φmm)1.0~36.0
内容量1袋(100本)注文コード20084742品番Z40R-HSW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。
プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。
ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。
メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。

用途
高温・屋内外環境下
全長L(mm)151結束径(Φmm)1.0~36.0寸法t(mm)1.1寸法D(mm)7.2寸法B(mm)6.0寸法C(mm)4.7幅A(mm)3.7仕様耐熱・耐候グレード材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK9、MK9RE-Fループ引張強度最小値(N[kgf])180[18.36]RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14770578
2022-12-23
用途: UL線バインド
サービス業

UL認証品 日本製なのが良い。お値段がモノタロウブランド品レベルだとより良いです。

対象商品 : 20084758
2021-08-07
用途: 配線をまとめる
自動車・二輪車・自転車関連業

従来品でも充分ではありますが近いうちこちらがスタンダードになるのではと思います
モノタロウブランドでリスペクト物発売を望みます

対象商品 : 20084758
2020-05-23
用途: シートの留めに
寿商事卸売・小売業

しっかりとした素材で良かったです!
改善はないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする