※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大澤ワックス
大澤ワックスの ガラス・樹脂・金属容器
大澤ワックスの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
大澤ワックスの ポリタンク/扁平缶
灯油缶 黒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
20084901
品番
XT-18BKVA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
バンド付キャップ仕様
用途
灯油を入れる容器
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
1221
容量(L)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×337×391