※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グンゼ
グンゼの 研究関連用品・実験用必需品
グンゼの チューブ/ホース類
グンゼの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
PFAチューブ(インチサイズ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1巻
内径(Φmm)
3.96
長さ(m)
10M
注文コード
20084971
品番
NSP-6.35×3.96
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
この商品は
内径・長さ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
用途
化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに
材質
PFA(フッ素樹脂)
色
半透明
長さ(m)
10M
内径(Φmm)
3.96
外径(Φmm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※連続使用の場合は、200℃以下にてご使用ください。