※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グンゼ
グンゼの 研究関連用品・実験用必需品
グンゼの チューブ/ホース類
グンゼの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
PFAチューブ(インチサイズ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
20085007
品番
NSP-9.53×6.35
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに
材質
PFA(フッ素樹脂)
色
半透明
長さ(m)
10
内径(Φmm)
6.35
外径(Φmm)
9.53
連続使用温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※連続使用の場合は、200℃以下にてご使用ください。