※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFAチューブ(インチサイズ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 20085068 品番 NSP-12.7×10.7
販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに 材質PFA(フッ素樹脂) 半透明 長さ(m)10 内径(Φmm)10.7 外径(Φmm)12.7 連続使用温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※連続使用の場合は、200℃以下にてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする