牧草ランチBALL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20085129 品番MR-610
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

そのままコロコロ、固定してくるくる回しながら、
吊り下げれば立ち上がって食べるポーズが楽しめる!
ケージの中で3つの使い方ができので、おいしく食べてストレス発散!

付属品固定パーツ、吊下げパーツ 材質ボール:真鍮クロムメッキ、固定フレーム:真鍮クロムメッキ、チェーン:スチール、ネジ:スチール、ワッシャ:スチール 質量(g)290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×155 対象動物うさぎ・モルモット・チンチラなどの小動物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする