GE-AF2529E88WH スポットクーラー センター商事 20085251 GE-AF2529E88WH スポットクーラー センター商事 20085251 GE-AF2529E88WH スポットクーラー センター商事 20085251 GE-AF2529E88WH スポットクーラー センター商事 20085251 GE-AF2529E88WH スポットクーラー センター商事 20085251

スポットクーラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20085251 品番GE-AF2529E88WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

工事いらずでラクラク設置!
便利パーツが全部入り!

用途冷房・除湿・送風 寸法(mm)排気ホース:約Φ150×1500、排水ホース:内径Φ16× 外径Φ17.5×L1000 電源(V)AC10050/60Hz コード長さ(m)1.8 本体質量(kg)約16 風量2段階設定 本体サイズ(mm)約W297×D288×H697 タイマー設定24時間 冷媒R134a 運転モード冷風、除湿、送風 運転音≦55dB 冷房能力(kW)50Hz/0.8、60Hz/0.88
取扱説明書:(4.66MB)
注意
※業務用として使用しないでください
※本機は家庭用です
※高所や足元が不安定な場所では使用しないでください
※落下、転倒などにより、ケガや事故の原因になります。
※通気フィルターと吸気フィルターを取り外した状態で運転しないでください
※本体内部にホコリがたまリモーターが過熱するなど、
※漏電や事故、故障の原因になります。
※運転中は本体を移動させないでください
※移動させる際は運転を停止して、電源プラグを
※コンセントから抜いてください。
※故障や水漏れの原因になります。
※製品の上に物を置いたり、踏み台にしたり、
※腰掛けたりしないでください
※転倒、破損によるケガや事故の原因になります。
※押し入れや家具のすき間などの狭い場所に
※設置しないでください
※発熱、発火の原因になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする