ビスブレーカードライバー ワニドラ電工

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20085269 品番No.7765
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

噛みつき形状:叩くと鋭い刃がネジに喰らいつく!
電気を通さない絶縁体座金:ガラス繊維入り強化プラスチックで電気を通さない!ハンマーで叩ける!
新しいネジを回す時は、通常のドライバーと同様、ワニドラ電工でネジを締めたり、緩めたりできます。

用途
※注意
ドリルネジ、木ネジ、タッピングネジは使用できません。
熱処理したネジ(HRC41以上)は新しく溝が作れないため、叩いての使用はできません。また、刃先がカケる恐れがあります。
打撃を吸収するような箇所ではネジにしっかりとした溝ができない場合があります。
しっかり溝を作るために、刃先を動かさずに叩いて下さい。
プラスチックや薄板など打撃により破損または変形する恐れがある箇所のネジには使用しないでください。
刃先は消耗品です。先端が変形しはじめたら交換してください。
適合各部詳細:No.3/150/Φ8.0/248/42(A/B/C/D/E) グレー 質量(g)146 刃先×全長L(mm)3×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする