分析天秤 IT-Rシリーズ 校正証明書付 ITシリーズ

商品レビューを投稿する
99日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 99日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20085287 品番 ITX120R(校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥161,000 販売価格(税込) ¥177,089
販売価格(税別)
160,990

耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。
測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。
簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。
感度に影響を及ぼす室温の変化があった場合に天秤が察知し自動的に校正を開始するPSC(完全自動校正)機能付きです。モータ駆動の校正分銅を内蔵しておりキー操作ひとつで必要な時に感度校正が可能です。

付属品ACアダプター、表示部保護カバー 質量(kg)約6.2 種類電子天秤 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下 本体寸法(mm)213×356×338 再現性(標準偏差)0.1mg 最小表示(mg)0.1 機能個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・PSC校正・ワンボタン校正・スマートセッティング 表示形式デジタル インターフェースRS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B) 校正内蔵分銅 使用温湿度範囲5〜40℃・20〜85%(結露しないこと) 直線性±0.2mg 安定時間(秒)約3(代表値) アズワン品番1-1726-11-20 皿径(Φmm)91 計量皿形状 秤量(g)120 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
注意
※WEB注文限定です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする