付属品ACアダプター、表示部保護カバー
質量(kg)約6.2
種類電子天秤
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下
本体寸法(mm)213×356×338
再現性(標準偏差)0.1mg
最小表示(mg)0.1
機能個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・PSC校正・ワンボタン校正・スマートセッティング
表示形式デジタル
インターフェースRS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B)
校正内蔵分銅
使用温湿度範囲5〜40℃・20〜85%(結露しないこと)
直線性±0.2mg
安定時間(秒)約3(代表値)
アズワン品番1-1726-12-20
皿径(Φmm)91
計量皿形状丸
秤量(g)220
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正