ITX220R(一般校正(英語翻訳セット)) 分析天秤 IT-Rシリーズ 英語版校正証明書付 ITシリーズ アズワン 20085321

分析天秤 IT-Rシリーズ 英語版校正証明書付 ITシリーズ

商品レビューを投稿する
99日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送99日以内出荷とは
秤量(g)220
内容量1台注文コード20085321品番ITX220R(一般校正(英語翻訳セット))
参考基準価格(税別)¥175,500販売価格(税込)¥193,039
販売価格(税別)
175,490

耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。
測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。
簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。
感度に影響を及ぼす室温の変化があった場合に天秤が察知し自動的に校正を開始するPSC(完全自動校正)機能付きです。モータ駆動の校正分銅を内蔵しておりキー操作ひとつで必要な時に感度校正が可能です。

付属品ACアダプター、表示部保護カバー質量(kg)約6.2電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下本体寸法(mm)213×356×338再現性(標準偏差)0.1mg最小表示(mg)0.1機能個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・PSC校正・ワンボタン校正・スマートセッティングインターフェースRS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B)校正内蔵分銅使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと)直線性±0.2mg安定時間(秒)約3(代表値)アズワン品番1-1726-12-56皿径(Φmm)91秤量(g)220校正証明書一般校正
注意
※WEB注文限定です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする