曜日別特売
小 光学研磨板付石英シャーレ アズワン 20085398

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

光学研磨板付石英シャーレ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ30
内容量1組注文コード20085398品番
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥63,690
販売価格(税別)
57,900

石英光学研磨板を本体底面、フタ上面に採用することにより、フタをした状態でも顕微鏡での観察や光の透過が可能となりました。

サイズ30材質石英ガラス板厚(mm)2本体サイズ(mm)Φ30×Φ26×15アズワン品番3-2445-01フタ寸法(mm)Φ35.5×Φ31.5×7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする