LEC(レック)
LEC(レック)の キッチン・調理用品
LEC(レック)の 水切り・たわし受け・ラック
LEC(レック)の グラススタンド
Wコート コップスタンド (吸盤)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20085433
品番
BB-309
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
置き式でも壁面でも使えるコップスタンド。吸盤でしっかり固定できます(吸盤補助板付き)。汚れやサビに強いダブルコーティングです。シンプルで使いやすいコップです
用途
洗面収納に
仕様
ステンレス
材質
本体:鋼線(樹脂コーティング)、吸盤:塩化ビニル樹脂、コップ:ポリプロピレン
寸法(mm)
120×70×100
質量(g)
97
タイプ
コップスタンド