食器棚用 皿立て K-657

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20085485 品番K-657
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

お皿を重ねず、立てて収納できるので出し入れが簡単です。場所をとらずにすっきりと収納できます。シンクでの水切りにも使えます。平らになるので、グラスや小鉢などの水切りトレーとしても使えます。収納できるお皿は12枚です(直径12〜25cm)。

材質本体:ポリプロピレン 用途お皿収納に。 仕様食器棚用 寸法(mm)使用時(220×180×145)・折りたたみ時(220×180×70) 質量(g)257 タイプ皿立て

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20085485
2019-10-08
用途:
皿を立てて整理するのに使用
医療・福祉・介護関連業

つくりが丈夫にできていてひならないところが良い。色も良い。

対象商品:
20085485
2017-05-08
用途:
ガラス部品の乾燥

高温耐性の材質だともっと安心ですが、食器用なので致し方なし。
とりあえず安価で良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする