※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポアフロン(R)フィルターチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1m) 注文コード20085599 品番F-TUBE2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

PTFE100%を特殊成形し、フィルター状にした製品です。はさみ等で簡単にカット出来ます。ガス、薬品などの濾過、電線被覆チューブ、測定用センサーガードチューブとして使用できます。

材質PTFE(四フッ化エチレン) 仕様気孔率:60〜80% 長さ(mm)1 内径(Φmm)2 内径×外径(Φmm)2×3 外径(Φmm)3 アズワン品番3-2450-02
注意
※1mカットタイプです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする