オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 電球型蛍光灯
オーム電機の A型蛍光灯
電球形蛍光灯 エコなボール A形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20087016
品番
EFA10EL/8-E17N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。
消費電力8Wで40W白熱電球相当の明るさ
口金
E17
電球の種類
電球形蛍光灯
電球形状
A形
定格消費電力(W)
8
光色
電球色
質量(g)
65
全光束(Lm)
530
定格寿命(時間)
8000
定格入力電流(A)
0.14
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
50×104
明るさ
白熱電球40W形相当
注意
※水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損の原因)
※点滅を頻繁に繰り返す場所では、ランプ寿命が短くなりますので不向きです。
※周囲温度が低い場合は、明るくなるまで時間がかかる場合があります。
※点灯後、約20分間は明るさや光色が若干変化します。