電球形蛍光灯 エコなボール A形 E17

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20087174 品番 EFA15EL/12-E17N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。
消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ

口金E17 電球の種類電球形蛍光灯 定格消費電力(W)12 光色電球色 質量(g)73 全光束(Lm)740 定格寿命(時間)8000 定格入力電流(A)0.20 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)55×117
注意
※以下の器具には使用しないでください。
※調光機能・リモコンの付いた電球器具や回路には使用できません。(調光…電球の明るさを変える機能、100%点灯も使用不可)、誘導等・非常用照明器具、水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプの器具、ランプと反射板の距離が狭い器具、断熱材施行器具(SB・SGI・SG形表示器具 ※適合表示器具を除く)、直流電流

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20087174
2022-12-16
用途:
電球交換
建設業・工事業

完全点灯まで少し時間はかかりますが、低価格でこの規格が購入できて助かります。
迅速なご対応ありがとうございました。

対象商品:
20087174
2018-07-31
用途:
自宅
その他業種

なかなかE17口径がなく、入手できづらく、安価でよい。

対象商品:
20087174
2017-07-30
用途:
室内灯の電球交換
サービス業

従来品と少し色が異なりますが使用上問題ありません。

対象商品:
20087174
2016-07-29
用途:
リビングルームの交換用
農・林・水産業

今のままでよいと思います。販売を継続してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする