パッケージ+本体
MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の 掲示用品
MagX(マグエックス)の 掲示用小物
MagX(マグエックス)の マグネット用品
壁や天井に付けられるマグネット用プレート 木目
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20090388
品番
MPT-250MK
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
石膏ボードの壁面や天井に設置可能なマグネット用プレートです。
用途
マグネット製品の補助版用に。
鞄や工具などの保管に。
清掃用品や防災用品の保管に。
付属品
【ピン】ステンレス
材質
【本体】スチール(亜鉛メッキ鋼板)【土台】ABS樹脂【ピン】ステンレス
色
木目
質量(g)
201
耐荷重(kg)
【壁に設置の場合】10【天井に設置の場合】5
寸法(縦×横×奥行)(mm)
58×254×9
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.42MB)
注意
※目安耐荷重は参考値であり、保証値ではありません。壁や天井の状態や設置状況によって変わります。