商品本体
MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の 掲示用品
MagX(マグエックス)の 掲示用小物
MagX(マグエックス)の マグネット用品
超強力マグネットシート【滑り止め加工】 強粘着付 2枚入 総厚3.0×25×200mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
注文コード
20090431
品番
AGWFPK-200
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
設置面側(磁力面)に自社開発の特殊な滑り止めコートを塗布しており、メーカー従来品の約4倍の耐荷重です。
用途
大きめのBOXやキーボックス等の保持に。
大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。
材質
異方性ゴム磁石、粘着材(スポンジテープ)
質量(g)
38
耐荷重
4kgf(1枚あたり)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
25×200×3
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(1.19MB)
注意
※ご使用時にはマグネットシートの磁力面にはってある「透明保護フィルム」を必ず剥がしてからご使用下さい。