GOLDVEL エレガントチェスト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20090467 品番 N-7098
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ラグジュアリーでエレガントなGOLDVELチェストシリーズ。
スチールのフレームとファブリックの引き出しを組み合わせたチェストです。
フェイクレザーを使用した前面引き出しとステッチのアクセント、さらに取っ手とトップアクセサリーにゴールドカラーを使用することで優雅で高級感ある仕上がりとなりました。
木調天板はキズが付きにくいメラミン加工でディスプレイスペースとしても活用できます。
引き出しは取り外しが可能でお掃除が簡単です。

材質本体フレーム・補強ワイヤー/スチール(粉体塗装)、天板/合成樹脂化粧繊維版(メラミン)、引出 芯材/MDF・厚紙、引出 生地/ポリウレタン・ポリプロピレン、取っ手・トップアクセサリー/ポリプロピレン ブラック 段数3 耐荷重(kg)天板/約10、引出/約各5 本体質量(g)6300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:46.5×32.5×75.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする