曜日別特売
□10-1 ガラス角板 青板(ソーダ)ガラス アズワン 20090474

ガラス角板 青板(ソーダ)ガラス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)10×10
内容量1枚注文コード20090474品番□10-1
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。

材質青板(ソーダ)ガラス厚さ(mm)1±0.2寸法(mm)10×10公差外寸±0.5mm(規格品)アズワン品番3-2497-01端面加工面取り仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20090526
2023-12-26
用途: 現場

60*60 厚さ1mmを探していたので助かりました。

対象商品 : 20090569
2023-11-28
用途: ミニラボ実験用ガラス基板
華為技術日本株式会社製造業

ミニラボ実験する際のガラス基板として、ほどよいサイズ感である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする