CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 防水スプレー/撥水スプレー
強力防水スプレー 虫よけタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
20090485
品番
UM-3501
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
雨対策やグッズメンテナンスに最適な防水スプレーです。虫が嫌がる天然成分ヒバ・ヒノキ配合。水や油をはじく強力タイプ。
用途
ウェア・ブーツ・グローブ・バッグ・傘・テント・タープ等の防水
材質
缶:スチール、キャップ:ポリプロピレン、ボタン:ポリエチレン
容量(mL)
420
質量(g)
380
外径×高さH(Φmm×mm)
65×205
主成分
フッ素樹脂、天然成分(ヒバ、ヒノキ)
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
294mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※使用できないもの:皮革製品・爬虫類皮