浅漬けメーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20090616 品番-
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

おうちで手軽に自家製浅漬けが楽しめる!卓上サイズの小さな簡易浅漬け器です。
少量の浅漬けが作れるので、メニューに一品追加したいときにあると便利です。
お好みの野菜や旬の野菜を使って、調理で余った野菜たちを使って、いつでも手軽に浅漬けが作れます。
ハンドルを回すだけで、チャチャッと浅漬けが作れるので、初心者さんにもぴったりです。
慣れてきたら、お好みで鷹の爪や生姜やお醤油などを加えて、アレンジを楽しむのもおすすめです。
コンパクトサイズなので、冷蔵庫でも場所を取らないのがうれしいです。
母の日やお誕生日にお母さんへのプレゼントに、お料理好きの方への贈り物にも喜ばれそうです。

材質本体/PS、フタ・ハンドル・押し棒/AS、ストッパー/ABS、筒・押し板/PE、バネ/ステンレス鋼 ホワイト 規格R-10 本体質量(g)269 本体寸法(mm)奥行88 本体高さ(mm)12.2 本体幅(mm)179

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする