シールストッカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20090641 品番-
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

家庭で手軽に手作りの味が楽しめる漬物容器です。
キッチンサイズのシール蓋付き容器で漬物容器としてはもちろん、食品保存にも最適です。
開閉も簡単なシール蓋タイプで臭い漏れを防ぎます。
手軽においしく漬けられるレシピが付いています。(ぬか漬け、かす漬け、こうじ漬け、みそ漬け)
目安としてきゅうり約23本、なす約16個、大根約2,350g、かぶ約10個が漬けられます。

材質ポリエチレン ホワイト 容量(L)8.9 規格9型 本体質量(g)610 本体寸法(mm)奥行281 本体高さ(mm)232 本体幅(mm)281

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする