曜日別特売
- シールストッカー リス 20090650

- シールストッカー リス 20090650
- シールストッカー リス 20090650
- シールストッカー リス 20090650
- シールストッカー リス 20090650

シールストッカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード20090650品番-
参考基準価格(税別)¥1,610販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

家庭で手軽に手作りの味が楽しめる漬物容器です。
キッチンサイズのシール蓋付き容器で漬物容器としてはもちろん、食品保存にも最適です。
丸型5タイプ、角型2タイプを取り揃えています。
開閉も簡単なシール蓋タイプで臭い漏れを防ぎます。
手軽においしく漬けられるレシピが付いています。(ぬか漬け、かす漬け、こうじ漬け、みそ漬け)
目安としてきゅうり約10本、なす約6個、大根約940g、かぶ約4~5個が漬けられます。

材質ポリエチレンホワイト容量(L)4.1規格S-4本体質量(g)363本体寸法(mm)奥行170本体高さ(mm)134本体幅(mm)270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする