シールストッカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20090659 品番-
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

家庭で手軽に手作りの味が楽しめる漬物容器です。
キッチンサイズのシール蓋付き容器で漬物容器としてはもちろん、食品保存にも最適です。
丸型5タイプ、角型2タイプを取り揃えています。
開閉も簡単なシール蓋タイプで臭い漏れを防ぎます。
手軽においしく漬けられるレシピが付いています。(ぬか漬け、かす漬け、こうじ漬け、みそ漬け)
目安としてきゅうり約5本、なす約3個、大根約470g、かぶ約2個が漬けられます。

材質ポリエチレン ホワイト 容量(L)2.1 規格S-2 本体質量(g)236 本体寸法(mm)奥行138 本体高さ(mm)110 本体幅(mm)225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする