ボールコランダーセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20090668 品番-
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

洗う・水を切る・電子レンジで加熱するが1つで行える便利なボールとコランダーのセットです。
コランダ―は水抜け穴がありオーバーフローを防止します。
ミキシングしやすい深型ボールです。
ラップ代わりになるフタ付き。

材質ポリプロピレン レッド 規格S 本体質量(g)283 本体寸法(mm)奥行180 本体高さ(mm)119 本体幅(mm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする